T306G 耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880 TRUSCO 41178383 T306G 耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880 TRUSCO 41178383 T306G 耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880 TRUSCO 41178383 T306G 耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880 TRUSCO 41178383

耐薬品保管庫ガラス戸1760×400×880

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41178383 品番T306G
参考基準価格(税別)¥90,860 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。

仕様
シリンダ錠付
完成品
付属品棚板4枚 適合(ベース)306B トラスコ品番505-5491 材質スチール 質量(kg)55.3 ケミカルグレー 高さ(mm)880 タイプガラス引違い戸 ピッチ(mm)棚板調整:30 奥行(mm)400 間口(mm)1760 棚板寸法(mm)862.5×315×17.5 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
注意
※密閉性のある薬品ビンで保管してください。
※収納物は含まれていません。
※下置きの場合は必ずベース(306B)、(303B)をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする