TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品庫
耐薬品保管庫スチール戸
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178417
品番
T303D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥49,640
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様
シリンダ錠付
完成品
付属品
棚板2枚
適合
(ベース)303B
トラスコ品番
511-9294
材質
スチール
質量(kg)
25.4
高さ(mm)
880
ピッチ(mm)
棚板調整:30
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
棚板寸法(mm)
862.5×315×17.5
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
注意
※密閉性のある薬品ビンで保管してください。
※収納物は含まれていません。
※下置きの場合は必ずベース(306B)、(303B)をご使用ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※ご不在時、再配達に別途料金が発生しますのでご注意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません