新光化成
新光化成の グローブボックス
グローブホックス
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178453
品番
GRB3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
用途
試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
付属品
手袋 1双・ガス置換コック 2個
トラスコ品番
459-9845
材質
アクリル
寸法(mm)
(パスボックス)150×150×150
質量(kg)
25
高さ(mm)
480
奥行(mm)
480
間口(mm)
620
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません