トーマス科学
ハンディークーラー
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
41179327
品番
TRL107G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥610,000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
冷却能力(W)
1160(1000kcal/h 水温+10℃)
850(730kcal/h 不凍液0℃)
240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7784
材質
(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ
幅(mm)
490
寸法(mm)
冷却コイル:Φ120×350
質量(kg)
44
高さ(mm)
330
奥行(mm)
375
電源(V)
三相200
温度範囲(℃)
-20~30
チューブ全長(m)
2
冷凍機
空冷式600W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFC404A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません