T104NA 恒温水槽 トーマス科学 41179415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T104NA 恒温水槽 トーマス科学 41179415
T104NA 恒温水槽 トーマス科学 41179415
T104NA 恒温水槽 トーマス科学 41179415

恒温水槽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41179415品番T104NA
参考基準価格(税別)¥343,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。

付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7687質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)28安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする