T205 恒温油槽 トーマス科学 41179433

T205 恒温油槽 トーマス科学 41179433
T205 恒温油槽 トーマス科学 41179433
T205 恒温油槽 トーマス科学 41179433

恒温油槽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41179433品番T205
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。

トラスコ品番462-7709質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)40~200内容量(L)36安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)ヒーターシースワイヤ式 2kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.05℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする