※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーマス科学
恒温油槽(高温タイプ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41179451
品番
T300
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番
462-7741
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
40~300
内容量(L)
7
安全装置
漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×465
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体
シリコンオイル・水
温度安定度
±0.05℃(200℃、フタ使用時)
撹拌機
縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×250×200
注意
※開放状態で100℃を超えますと、発煙がありますので、排気(排煙)設備を必ず設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません