T23Z 卓上型低温恒温水槽 トーマス科学 41179485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T23Z 卓上型低温恒温水槽 トーマス科学 41179485
T23Z 卓上型低温恒温水槽 トーマス科学 41179485
T23Z 卓上型低温恒温水槽 トーマス科学 41179485

卓上型低温恒温水槽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41179485品番T23Z
参考基準価格(税別)¥415,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。

トラスコ品番462-7733質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)0~50安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカーヒーターシースワイヤ式 500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)撹拌機噴流かくはん方式槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする