9641213 FADバイトンチューブ ヤマト科学 41179643

FADバイトンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41179643 品番9641213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900

FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。

内径(Φmm)0.8 外径(Φmm)4.1 材質バイトン 全長(m)7.5 トラスコ品番466-2890 質量(g)200 使用温度範囲-32〜205℃ 使用圧力(MPa)0.17 適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする