521-611 RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO 41179907

RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41179907品番521-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
ピッチ = 3mm
長さ = 27mm
本体材質 = スチール
許容電流値 = 2A
接触抵抗 = 50mΩ
プローブチップタイプ = ポイント形
スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする