※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプヘッド(標準型80H)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41179966 品番07018-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000

基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

材質
ケース:ポリカーボネート(PC)
ロータ:鉄
ロータ:鉄
適合(チューブNo.)18 トラスコ品番466-2628 質量(kg)0.5 流量(mL/min)(最小)3.8、(最大)2300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする