武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの シーリング
武蔵エンジニアリングの コーキングガン/ヘラ
MUSASHI 小型ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41180036
品番
NCV-17-1P-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,000
優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
仕様
最大応答回数(回/min):680
トラスコ品番
119-0565
材質
ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)
質量(g)
220
圧力
最大液体圧送圧力:0.5MPa
使用エアー圧力(MPa)
0.35〜0.5
駆動方式
エアオペレート式
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540