※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの シーリング
武蔵エンジニアリングの コーキングガン/ヘラ
MUSASHI 小型ピストンコントロールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41180045
品番
PCV-12-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
仕様
最大応答回数(回/min):580
トラスコ品番
110-8569
材質
ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)
質量(g)
220
圧力
最大液体圧送圧力:0.5MPa
使用エアー圧力(MPa)
0.35〜0.6
駆動方式
エアオペレート式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540