SM200DSS3A MUSASHI 卓上型塗布ロボット 「SHOTMASTER DS」 武蔵エンジニアリング 41180072

MUSASHI 卓上型塗布ロボット 「SHOTMASTER DS」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41180072 品番SM200DSS3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980,000

高速追従かつ正確な塗布形状の描画を実現します。コーナー形状の歪みや始点・終点の液ダマリがない高精度描画を実現します。画像認証ユニットや多連ヘッド化に容易に対応する高剛性設計です。クローズドループ制御により脱調レスを実現します。

精度(mm)
繰返し位置決め精度XY軸:±0.005
繰返し位置決め精度Z軸:±0.002
動作範囲
XY軸:200×200mm
Z軸:60mm
トラスコ品番108-4927 幅(mm)382 質量(kg)27 高さ(mm)562.7 奥行(mm)530.4 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)150 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする