※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日陶科学
自動乳鉢ANM1000シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
アルミナ乳鉢200mm
注文コード
41180115
品番
ALM200
参考基準価格(税別)
¥419,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
少量の試料粉砕に最適です。
付属品
乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
質量(kg)
20
幅(mm)
210
奥行(mm)
350
高さ(mm)
600~775
電源(V)
単相100
消費電力(W)
46/41
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
仕様
アルミナ乳鉢200mm
トラスコ品番
463-3610
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません