構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)質量(kg)18材質(本体)ステンレス消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650トラスコ品番458-6816出力(kW)0.12電気代の目安2.64円/h