※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCZ01 ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業 41180194 KSCZ01 ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業 41180194

ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41180194 品番KSCZ01
参考基準価格(税別)¥366,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。
高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。
活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。
風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。
小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。

用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番458-7235 材質/仕上スチール製/焼付塗装 質量(kg)14 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5 消費電力(W)(50/60Hz)120 風速(m/s)処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470 電気代の目安2.64円/h 最大静圧(Pa)1000
注意
※溶接ヒューム、オイルミストは集じんできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする