ファンフィルタユニット 10立米タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41180237 品番KFU210H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100〜240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。

用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7022 材質ステンレス 質量(kg)10 高さ(mm)152 奥行(mm)610 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100〜240V 風量(m3/min)(吹出)10.8 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする