6”コットンアプリケーター

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本×200袋) 注文コード 41180377 品番 CA-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。

軸長(mm)149 先端径(Φmm)4.6 トラスコ品番457-8732 セット内容100本×10袋×20箱 質量(kg)17.7 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458654
2022-01-30
用途:
瓶底のクリーニング

仕事で瓶を使用しており、内部清掃をします。普通の綿棒では届かない所まで届くので大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする