6"コットンアプリケーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本×500袋) 注文コード 41180413 品番 CA-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

CA-005は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)146.5 先端径(Φmm)2.3 トラスコ品番457-8716 セット内容100本×25袋×20箱 質量(kg)18.1 タイプ片綿球、紙軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする