3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25本×2000袋) 注文コード 41180447 品番 BB-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)75.5 先端径(Φmm)2.6 トラスコ品番457-8651 セット内容25本×100袋×20箱 質量(kg)12.3 タイプ両綿球、紙軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする