曜日別特売
BB-013 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY 41180456

 

BB-013 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY 41180456
BB-013 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY 41180456
BB-013 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY 41180456
BB-013 3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム) HUBY 41180456

3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25本×2000袋)
内容量1セット(25本×2000袋)注文コード41180456品番BB-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。
3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。
コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)76.0先端径(Φmm)2.2トラスコ品番457-8686セット内容25本×100袋×20箱質量(kg)11.6タイプ両綿球、紙軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 金属部品組立の際使用
佐原テクノ工業株式会社

接着剤を塗るときに使用しております。
先方からの指定品でもあったため、問題ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする