栗田工業(kurita)
栗田工業(kurita)の 純水製造・純水関連
栗田工業(kurita)の 超純水/純水/蒸留水製造装置
栗田工業(kurita)の 純水製造装置
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41180501
品番
KB07B
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7.5
適合
クリボンバーKB-07用
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34[3.5]
用途
理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水
トラスコ品番
458-4660