※使用例
栗田工業(kurita)
栗田工業(kurita)の 純水製造・純水関連
栗田工業(kurita)の 超純水/純水/蒸留水製造装置
栗田工業(kurita)の 純水製造装置
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41180526
品番
KB25B
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
質量(kg)
22
適合
クリボンバーKB-25用
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34[3.5]
用途
理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水
トラスコ品番
458-4708
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000