※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41180596 品番 DX-25B
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

デミエースDXにセットできるハウジングです。

適合本体DX-25用 適合デミエースDX-25用 トラスコ品番458-4627 質量(kg)21.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5] 最高使用温度(℃)35

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41180562
2022-03-17
用途:
研究室のRO水
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

わずか使用3日目には水質が低下,いきなり非抵抗値ゼロに。不良品?その前のボンベも,1ヶ月程度だった。いくら実験系の水質が悪くても,すぐにダメになりすぎる。メーカーの問題かも。連絡して交渉中も,もう1ヶ月以上放置でボンベ代替品も進まない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする