※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーテック SSークリーンブース(組立キット)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41180894 品番 SSCB1200F
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。

仕様
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)
HEPAフィルター
組み立てキット
出入口ファスナー式×1ヵ所
循環回数(回/時):83
材質
フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ
周囲:帯電防止ビニールカーテン
間口(mm)1200 奥行(mm)900 高さ(mm)2000 風量(m3/min)50Hz/60Hz3 用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) トラスコ品番464-0454 質量(kg)41 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)28/36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする