ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート本体
ジャニターカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41180991
品番
FG617388BLA
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。
2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。
仕様
組立式
トラスコ品番
421-9121
幅(mm)
1168
質量(kg)
17.3
色
ブラック
高さ(mm)
975
奥行(mm)
552
キャスター
自在(101mm)×2個、固定(203mm)×2個
繰り返し・詰め替え
対応