TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(脚付き)
回転ボード両面 白×白暗線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41181314
品番
WRG304SA
参考基準価格(税別)
¥107,850
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様
組立式
両面仕様
マグネット対応
材質
フレーム:アルミ
芯材:合板材(間伐材100%使用)
脚:スチール(白色/黒色塗装、キャスター付)
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
トラスコ品番
281-5605
質量(kg)
28.5
色
(板面)白×白暗線
種類
脚付き・無地
枠の色
ホワイト
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイト(両面)
組立時間
2人20分
板面(縦×横)(mm)
900×1800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1966×550×1800
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません