※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YBR304 回転ボード両面ホーロー 白×白 TRUSCO 41181357 YBR304 回転ボード両面ホーロー 白×白 TRUSCO 41181357 YBR304 回転ボード両面ホーロー 白×白 TRUSCO 41181357 YBR304 回転ボード両面ホーロー 白×白 TRUSCO 41181357

回転ボード両面ホーロー 白×白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41181357 品番 YBR304
参考基準価格(税別)¥138,190 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ホーローホワイトボードを使用、書き味が滑らかです。

仕様
組立式
両面仕様
マグネット対応
材質
フレーム:アルミ
芯材:硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)
脚:スチール(黒色塗装、キャスター付)
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個 トラスコ品番520-4267 質量(kg)24 (板面)白/白 種類脚付き・無地 枠の色ブロンズ 表示内容無地 材質(表面)ホーローホワイト 組立時間2人20分 板面(縦×横)(mm)900×1800 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1966×550×1800 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする