TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
工程管理表粉受付900×1800
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41181384
品番
OL25
参考基準価格(税別)
¥46,230
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類
壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)
900×1800
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
仕様
マグネット対応、ペントレー付
適合
(脚)M-36、MT-36
トラスコ品番
504-2640
材質
フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
質量(kg)
12
色
(板面)白
枠の色
シルバー
表示内容
工程管理表
材質(表面)
スチールホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません