※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG412A 片面移動ボード暗線入り白暗線 TRUSCO 41181411 MG412A 片面移動ボード暗線入り白暗線 TRUSCO 41181411 MG412A 片面移動ボード暗線入り白暗線 TRUSCO 41181411 MG412A 片面移動ボード暗線入り白暗線 TRUSCO 41181411

片面移動ボード暗線入り白暗線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41181411 品番 MG412A
参考基準価格(税別)¥75,230 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

キャスター付の移動ボードのスタンダードタイプです。裏面はグレー色のカラー鋼板を使用していますのでマグネット対応で、掲示板としても使用できます。5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。

仕様
組立式
片面仕様
マグネット対応
ペントレー付
材質
フレーム:アルミ
芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)
脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 トラスコ品番520-4402 質量(kg)15.5 (板面)白暗線 種類脚付き・無地 枠の色シルバー 表示内容無地 材質(表面)板面:スチールホワイト 組立時間2人20分 板面(縦×横)(mm)900×1200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1275×550×1800 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする