※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(脚付き)
片面移動ボード白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41181436
品番
MG412
参考基準価格(税別)
¥57,230
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
キャスター付の移動ボードのスタンダードタイプです。裏面はグレー色のカラー鋼板を使用していますのでマグネット対応で、掲示板としても使用できます。
仕様
組立式
片面仕様
マグネット対応
ペントレー付
材質
フレーム:アルミ
芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)
脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
トラスコ品番
502-7063
質量(kg)
15.5
色
(板面)白
種類
脚付き・無地
枠の色
シルバー
表示内容
無地
材質(表面)
板面:スチールホワイト
組立時間
2人20分
板面(縦×横)(mm)
900×1200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1275×550×1800
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800