ブロンズ掲示板900×1800グリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41181524 品番YBE36SGM
参考基準価格(税別)¥64,690 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。

材質
板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)
フレーム:アルミ
芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)
吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 仕様マグネット・ピン両用タイプ トラスコ品番284-5679 厚さ(mm)25 質量(kg)12 枠の色ブロンズ 板面(縦×横)(mm)900×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする