※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×1230脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41181551
品番
FUK46
参考基準価格(税別)
¥362,600
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
仕様
ピン専用タイプ
透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
材質
引戸:透明ガラス
フレーム:アルミ
掲示部:PVCエコロジークロス
脚:アルミ
色
(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)
1830
外寸法・高さ(mm)
1230
トラスコ品番
457-3846
種別
脚付タイプ
質量(kg)
66
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
1230×1830
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません