※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード関連品
片面移動脚900×1800用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41181612
品番
M36
参考基準価格(税別)
¥40,460
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。
仕様
組立式
トラスコ品番
281-5508
材質
スチール
質量(kg)
12
高さ(mm)
1400
奥行(mm)
550
間口(mm)
1875
適合寸法(mm)
(ボード)900×1800
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません