MSHP90180M 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 41181621 MSHP90180M 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 41181621 MSHP90180M 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 41181621 MSHP90180M 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 41181621 MSHP90180M 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 41181621 MSHP90180M 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 41181621

暗線ホワイトボードシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41181621 品番 MSHP90180M
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。
50mm方眼入り。

幅(mm)1800 板面(縦×横)(mm)900×1800 用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工) トラスコ品番387-7485 材質板面:PET、等方性マグネットシート 厚さ(mm)0.5 サイズ超特大 高さ(mm)1800 質量(g)2230 タイプマグネット式タイプ 吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)270G 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品をスチール面に貼った時でないと、他のマグネット製品を付けられません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41181621
2017-04-12
用途:
会議の作戦ボード
建設業・工事業

既設のホワイトボードの上に重ねて使っていますが、サイズが違っていても何処にでも移動でき、必要時だけ貼り付けて使います。また、書いてあってもクルクル巻いて保管でき、他人に見られず便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする