TAP304K A4サイズパンフレットスタンド TRUSCO 41181682 TAP304K A4サイズパンフレットスタンド TRUSCO 41181682

A4サイズパンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41181682 品番 TAP304K
参考基準価格(税別)¥79,590 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。

トラスコ品番329-4561 質量(kg)11.3 (カセット)クリアブルー 高さ(mm)1256 タイプ傾斜タイプ 奥行(mm)491 間口(mm)776 段数3列4段 A4判 列数3列 キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L) 適合サイズA4 色(本体)シルバー 収納寸法(mm)幅215×奥行22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする