TAP110S A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCO 41181707 TAP110S A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCO 41181707

A4サイズパンフレットスタンド 10段

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41181707 品番 TAP110S
参考基準価格(税別)¥59,960 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。

トラスコ品番329-4528 質量(kg)9.6 (カセット)クリアブルー 高さ(mm)1556 タイプ垂直タイプ 奥行(mm)456 間口(mm)308 段数1列10段 A4判 列数垂直1列 キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L) 適合サイズA4 色(本体)シルバー 収納寸法(mm)幅215×奥行22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41181725
2016-12-14
用途:
会社の商品カタログ
株式会社マイディア 様 (卸売・小売業)

とてもきれいで使い易い。資料が丸まったり折れたりしないので良い。
ただ面が下向きなので少し見づらい。
もう少し背が高いほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする