TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
カタログスタンドA4用 4段型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41181734
品番
TCS14
参考基準価格(税別)
¥42,690
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
A4判幅広に対応しています。40mm厚まで展示できます。キャスターを標準装備していますので移動が容易にできます。アジャスター(付属品)がありますので固定スタンドとしても使えます。
トラスコ品番
287-4181
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
1563
タイプ
傾斜タイプ
奥行(mm)
503
間口(mm)
317
段数
1列4段 A4判
キャスター
Φ40mm双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
適合サイズ
A4
色(本体)
シルバー
収納寸法(mm)
幅244×奥行40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません