NF ブックトラックBT3L型片面傾斜2段水平1段H1175

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41181777 品番BT3L955T
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。高性能ベアリングを採用しており、静かでスムーズな移動が可能です。

シルキーアイボリー 質量(kg)28 仕様完成品 トラスコ品番463-5752 高さ(mm)1175 奥行(mm)380 間口(mm)800 最大積載量(kg)100 キャスター径(Φmm)100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,830 / 税込 ¥4,213
北海道地方数量1につき ¥5,745 / 税込 ¥6,320
沖縄地方数量1につき ¥7,660 / 税込 ¥8,426
離島数量1につき ¥11,490 / 税込 ¥12,639

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする