A4サイズパンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41181804 品番 TPSK210D
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。企業名が記入できるネームプレート付です。

トラスコ品番462-9256 質量(kg)9.1 高さ(mm)1640 タイプ垂直タイプ(キャスター付) 奥行(mm)380 間口(mm)310 段数1列10段 A4判 キャスター付き 適合サイズA4 収納寸法(mm)幅220×奥行20 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310X380X1640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする