ノーリツイス
ノーリツイスの 看板・POP・掲示用品
ノーリツイスの カタログスタンド
ノーリツイスの フロア用カタログスタンド
A4サイズパンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41181822
品番
TPSK220D
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。企業名が記入できるネームプレート付です。
トラスコ品番
462-9264
質量(kg)
13.6
色
黒
高さ(mm)
1640
タイプ
垂直タイプ(キャスター付)
奥行(mm)
380
間口(mm)
552
段数
2列10段 A4判
キャスター
付き
適合サイズ
A4
収納寸法(mm)
幅220×奥行20
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
552X380X1640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000