ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの 平机
NELDシリーズ 平デスク(配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41182197
品番
NELD147F-AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
37
仕様
組立式
トラスコ品番
463-2338
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
1400
色(天板)
ウォームホワイト
組立時間
2人20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41182197
NELD147F-AWH
59342998
NELD147F-AWH
NELDシリーズ 平デスク
ナイキ
1台
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました
41182197
NELD147F-AWH
75483319
NELD147F-AWH
NELDシリーズ 平デスク(配送・組立サービス付き)
ナイキ
1台
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました