ロビーチェア 背無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 41182687 品番 MC-3500
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

奥行き350mmの省スペースタイプなので、レストチェアー、ロッカーベンチに最適の商品です。

仕様
組立式
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
ブルー 座面高さ(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×350×400 本体質量(kg)16 用途喫煙室・待合い用 トラスコ品番465-6172 幅(mm)1500 質量(kg)16 高さ(mm)400 材質(本体)木枠、ウレタンフォーム タイプ背なし 種類ロビーチェア 奥行(mm)350 張地ビニールレザー張り 背もたれなし 肘掛なし 材質(フレーム)40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック) 主な用途喫煙室・待合い用 組立時間2人20分 座高(mm)400 材質(脚部)Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ) 素材ビニールレザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする