※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンチ(背なし) 青

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード41182723 品番RBN1500
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。

仕様
組立式
脚部:26mm角パイプ 補強Φ25.4mmパイプ合成樹脂(焼付塗装)
ブルー 座面高さ(mm)390 本体質量(kg)14 トラスコ品番284-5971 材質背・座部:再生ABS樹脂 幅(mm)1505 質量(kg)14 タイプ背なし 種類ベンチ 奥行(mm)370 組立時間2人20分 座高(mm)390 材質(座面)再生ABS樹脂
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする