ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ロビーチェア・ベンチ
ベンチ(背なし) 青
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
41182732
品番
RBN1800
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。
仕様
組立式
脚部:26mm角パイプ 補強Φ25.4mmパイプ合成樹脂(焼付塗装)
色
ブルー
トラスコ品番
284-5997
材質
背・座部:再生ABS樹脂
幅(mm)
1805
質量(kg)
15
タイプ
背なし
種類
ベンチ
奥行(mm)
370
組立時間
2人20分
座高(mm)
390
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません