TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア背付き(黒)1800X446X420H
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
41182854
品番
TMC1944BK
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
仕様
組立式
脚部:26mm角パイプ(ブラック塗装)
色
ブラック
座面高さ(mm)
420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×490×680
本体質量(kg)
20
トラスコ品番
374-8197
幅(mm)
1800
質量(kg)
20
タイプ
背付
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
490
張地
防汚レザー(ビニールレザー)張り
背もたれ
あり
組立時間
2人20分
座高(mm)
420
素材
ビニールレザー張り
材質(背)
張地:防汚レザー(ビニールレザー)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません