ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 背付き ブラウン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41182924
品番
MC7A
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
奥行460mmの省スペースタイプです。
仕様
組立式
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
色
ブラウン
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
26
トラスコ品番
465-6385
幅(mm)
1820
高さ(mm)
610
タイプ
背付
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
460
キャスター
なし
張地
ビニールレザー張り
背もたれ
あり
肘掛
なし
組立時間
2人20分
座高(mm)
400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700