ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 背付き 黒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
41182967
品番
MC1218
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプのロビーチェアです。
仕様
組立式
脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)
色
ブラック
座面高さ(mm)
420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×520×730
本体質量(kg)
24
トラスコ品番
465-6083
幅(mm)
1800
質量(kg)
24
タイプ
背付
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
520
張地
ビニールレザー張り
背もたれ
あり
肘掛
なし
組立時間
2人20分
座高(mm)
420
材質(座面)
ビニールレザー張り
素材
ビニールレザー張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500