ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 背無し
(1件のレビュー)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
41183046
品番
MC-1225
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプのロビーチェアです。
仕様
組立式
脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)
色
ブラウン
座面高さ(mm)
420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×460×420
本体質量(kg)
16
トラスコ品番
465-6113
幅(mm)
1500
質量(kg)
16
タイプ
背なし
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
460
張地
ビニールレザー張り
背もたれ
なし
肘掛
なし
組立時間
2人20分
座高(mm)
420
素材
ビニールレザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400